曜日別特売

【クリーンパック品】ポリプロピレン 交点融着 幅1m×長さ1m

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番64-4316-23-23
内容量1枚注文コード03012322品番-
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

目開き
670
アズワン品番
64-4316-23-23
開口率(%)
50%
糸径(μ)
276
仕様
※25メッシュ
サイズ
幅1×長さ1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする