tantore
【クリーンパック品】ポリプロピレン 交点融着 幅1m×長さ1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1×長さ1
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き
アズワン品番
開口率(%)
糸径(μ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03012322
-
670
64-4316-23-23
50%
276
¥
41,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03012602
-
4463
64-4316-24-23
77%
617
¥
42,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03049851
-
370
64-4316-22-23
53%
136
¥
50,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください