tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き
183
118
142
90
183
99
236
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03014546
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
目開き
183
アズワン品番
64-4307-21-23
開口率(%)
38%
繊度(dtex)
54/54
仕様
※86/86メッシュ
サイズ
幅1020×長さ1