アズワン
角型瓶SCC フラット型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
03014790
品番
K-4000SCC
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた)商品です。
スリムな省スペースタイプです。
仕様
※中栓あり※オートクレーブ不可
材質
本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
容量(L)
満注:約4800
目盛
なし
口内径(Φmm)
Φ31
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、中栓/約80
サイズ(mm)
192×124×280
アズワン品番
1-4638-14-77