【クリーンパック品】ナイロン製プランクトンネット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
目開き150
150
1800
1250
830
355
85
55
15
400
660
20
600
440
70
1170
75
250
950
30
25
1000
80
1560
500
1
700
50
12
300
10
940
730
5
1450
100
40
60
900
1920
1320
アズワン品番64-4309-25-23
64-4309-25-23
64-4309-71-23
64-4309-63-23
64-4309-52-23
64-4309-35-23
64-4309-53-23
64-4309-10-23
64-4308-92-23
64-4309-36-23
64-4309-47-23
64-4308-93-23
64-4309-44-23
64-4309-37-23
64-4309-14-23
64-4309-62-23
64-4309-16-23
64-4309-61-23
64-4309-19-23
64-4309-30-23
64-4309-08-23
64-4309-58-23
64-4309-01-23
64-4308-97-23
64-4309-60-23
64-4309-22-23
64-4309-28-23
64-4309-70-23
64-4309-38-23
64-4308-86-23
64-4309-48-23
64-4309-07-23
64-4308-91-23
64-4309-31-23
64-4308-89-23
64-4309-57-23
64-4308-90-23
64-4309-51-23
64-4308-88-23
64-4309-67-23
64-4309-24-23
64-4309-04-23
64-4309-11-23
64-4309-54-23
64-4309-49-23
64-4309-73-23
64-4309-64-23
内容量1枚注文コード03015377品番-
参考基準価格(税別)¥25,820販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
幅1×長さ1
目開き
150
アズワン品番
64-4309-25-23
開口率(%)
51%
糸径(μ)
61
仕様
※122メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする