tantore
【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 200mm角
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-3695-85-23
65-3695-76-23
65-3695-77-23
65-3695-78-23
65-3695-79-23
65-3695-80-23
65-3695-81-23
65-3695-82-23
65-3695-83-23
65-3695-84-23
65-3695-85-23
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03015402
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,820
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
目開き
25
アズワン品番
65-3695-85-23
開口率(%)
20%
糸径(μ)
34
仕様
※419メッシュ
サイズ
幅200×長さ200