tantore
【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 200mm角
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅200×長さ200
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
65-3695-76-23
65-3695-77-23
65-3695-78-23
65-3695-79-23
65-3695-80-23
65-3695-81-23
65-3695-82-23
65-3695-83-23
65-3695-84-23
65-3695-85-23
目開き
選択してください
5
8
10
12
15
18
21
23
25
開口率(%)
選択してください
2%
3%
6%
7%
9%
13%
15%
17%
20%
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
目開き
アズワン品番
開口率(%)
糸径(μ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03006259
-
8
65-3695-77-23
3%
34/40
¥
28,730
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03008490
-
5
65-3695-76-23
2%
34/40
¥
29,140
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03009802
-
25
65-3695-84-23
20%
27
¥
25,820
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03010109
-
10
65-3695-78-23
6%
31/34
¥
28,310
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03015402
-
25
65-3695-85-23
20%
34
¥
25,820
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03032658
-
12
65-3695-79-23
7%
31
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03033866
-
15
65-3695-80-23
9%
31
¥
27,480
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03041320
-
23
65-3695-83-23
17%
31
¥
26,230
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03042011
-
21
65-3695-82-23
15%
31
¥
26,650
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03046238
-
18
65-3695-81-23
13%
31
¥
27,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください