tantore
【クリーンパック品】フッ素樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
60
25
60
80
100
150
目開き(μm)
313
134
144
174
204
238
313
766
線径(μm)
110
35
50
80
110
250
()80
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03015666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ
60
アズワン品番
64-9637-01-23
線径(μm)
110
開口率(%)
54.5
目開き(μm)
313
サイズ
900×1000