曜日別特売

【クリーンパック品】フッ素樹脂メッシュ

【クリーンパック品】フッ素樹脂メッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
900×1000
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
メッシュ
目開き(μm)
アズワン品番
線径(μm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03012812-8064-9636-99-23()8056238
¥52,440
¥49,980
¥54,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03015666-6064-9637-01-2311054.5313
¥52,440
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03021449-10064-9636-98-235064204
¥52,440
¥49,980
¥54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03026742-15064-9636-95-233562.8134
¥61,800
¥58,980
¥64,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
03039509-10064-9636-97-238046.9174
¥52,440
¥49,980
¥54,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03048959-2564-9637-02-2325057766
¥52,440
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03050000-10064-9636-96-2311031.4144
¥52,440
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする