tantore
【クリーンパック品】樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
16
25/30
12
16
20
24
32
50
60
目開き(μm)
1200
766/597
273
320
358
540
810
960
1200
1620
線径(μm)
390
150
180
250
290
390
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03016269
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
サイズ
900×1000
メッシュ
16
アズワン品番
64-9637-07-23
線径(μm)
390
開口率(%)
57.3
目開き(μm)
1200