tantore
【クリーンパック品】樹脂メッシュ
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
メッシュ
選択してください
25/30
12
16
20
24
32
50
60
アズワン品番
選択してください
64-9637-03-23
64-9637-04-23
64-9637-05-23
64-9637-06-23
64-9637-07-23
64-9637-08-23
64-9637-09-23
64-9637-10-23
64-9637-11-23
線径(μm)
選択してください
150
180
250
290
390
500
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
サイズ
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03010310
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
20
64-9637-08-23
290
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03016269
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
16
64-9637-07-23
390
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03019410
-
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1000×1000
60
64-9637-03-23
150
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03027216
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
24
64-9637-09-23
250
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03029097
-
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1000×1000
25/30
64-9637-05-23
250
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03029271
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
32
64-9637-10-23
250
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03034171
-
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1000×1000
50
64-9637-04-23
150
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03039186
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
12
64-9637-06-23
500
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03046762
-
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
900×1000
50
64-9637-11-23
180
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください