曜日別特売

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番64-4314-79-23
64-4314-79-23
64-4314-80-23
64-4314-81-23
64-4314-84-23
64-4314-87-23
64-4314-91-23
64-4314-92-23
64-4314-93-23
64-4314-94-23
64-4314-96-23
64-4314-97-23
64-4314-98-23
64-4314-99-23
64-4315-01-23
64-4315-02-23
64-4315-03-23
64-4315-04-23
64-4315-05-23
64-4315-06-23
64-4315-07-23
64-4315-10-23
64-4315-11-23
64-4315-12-23
64-4315-15-23
64-4315-20-23
64-4315-23-23
64-4315-24-23
64-4315-26-23
64-4315-28-23
内容量1枚注文コード03017538品番-
参考基準価格(税別)¥73,240販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
幅1080×長さ1
目開き
5
アズワン品番
64-4314-79-23
開口率(%)
2%
糸径(μ)
34/40
仕様
※317/660メッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする