曜日別特売

【クリーンパック品】樹脂メッシュ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
メッシュ60
目開き(μm)273
線径(μm)150
内容量1枚注文コード03019410品番-
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
サイズ
1000×1000
メッシュ
60
アズワン品番
64-9637-03-23
線径(μm)
150
開口率(%)
38
目開き(μm)
273

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする