PUコート導電手袋 指先コート G202シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1袋(5双)注文コード03019559品番G202-23B
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。

全長(mm)
約210
サイズ
M
色(手首部)
緑
アズワン品番
2-8294-22
材質
繊維部/ナイロン(カーボン導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン
表面抵抗
≦10^9/□

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする