【クリーンパック品】PTFE60メッシュ 目開き263μm

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
64-4307-42-23
注文コード
03021379
品番
-
参考基準価格(税別)¥47,280販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※60メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
サイズ
200×200
目開き
263
アズワン品番
64-4307-42-23
線径(μm)
160
開口率(%)
38.70%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする