【クリーンパック品】PTFE60メッシュ 目開き263μm

【クリーンパック品】PTFE60メッシュ 目開き263μm - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※60メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
263
線径(μm)
160
開口率(%)
38.70%
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03021038-1×164-4307-40-23
¥177,500
¥169,800
¥186,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
03021379-200×20064-4307-42-23
¥47,280
¥44,980
¥49,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
03032001-100×10064-4307-41-23
¥31,120
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03046649-300×30064-4307-43-23
¥63,400
¥59,980
¥65,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする