曜日別特売

【クリーンパック品】ネトロンシート産業用 HD

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
アズワン品番64-4313-98-23
内容量1枚注文コード03022289品番-
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
工事工場店舗園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し幅広い用途で利用されています中でも土木分野においてはその特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)補強盛土工敷網工管渠基礎補強工防風・防砂鳥獣害防止用 等。

サイズ
幅620×長さ1
寸法
網目の大きさ:27×27
アズワン品番
64-4313-98-23
開口率(%)
70%
主材質
HD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする