曜日別特売

【クリーンパック品】ネトロンシート産業用 HD

【クリーンパック品】ネトロンシート産業用 HD - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。

主材質
HD
内容量
1枚
全17種類を絞り込む
アズワン品番
開口率(%)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03004299-幅620×長さ1網目の大きさ:3×364-4313-91-2355%
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
03007327-幅1240×長さ1網目の大きさ:3×364-4313-92-2355%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03012236-幅1240×長さ1網目の大きさ:18×1864-4314-07-2365%
¥33,100
¥31,980
¥35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
03022289-幅620×長さ1網目の大きさ:27×2764-4313-98-2370%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03023409-幅910×長さ1網目の大きさ:3×364-4313-90-2350%
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03028467-幅1×長さ1網目の大きさ:58×5864-4314-35-2380%
¥33,100
¥31,980
¥35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03029079-幅620×長さ1網目の大きさ:18×1864-4314-06-2365%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03029149-幅1240×長さ1網目の大きさ:27×2764-4313-99-2370%
¥33,100
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03030592-幅910×長さ1網目の大きさ:2×264-4314-26-2350%
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03030698-幅400×長さ1網目の大きさ:18×1864-4314-05-2365%
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03033516-幅1240×長さ1網目の大きさ:19×1964-4314-48-2370%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03034119-幅910×長さ1網目の大きさ:12×1264-4313-96-2365%
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03035248-幅300×長さ1網目の大きさ:18×1864-4314-04-2365%
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03036691-幅1×長さ1網目の大きさ:5.5×5.564-4313-86-2340%
¥43,600
¥41,980
¥46,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
03038152-幅960×長さ1網目の大きさ:10×1064-4314-20-2360%
¥33,100
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03038976-幅1240×長さ1網目の大きさ:8×864-4314-13-2375%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03051671-幅1×長さ1網目の大きさ:9×964-4314-15-2370%
¥31,700
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする