アズワン
SCC ビッグボーイ びん 純水洗浄処理済み
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1本)
容量(mL)
広口250
寸法(mm)
Φ60×133×Φ35.0(胴径×高さ×内径)
注文コード
03022876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
本体キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓なしで液モレしません。
材質
PFA(テフロン(R))
寸法(mm)
Φ60×133×Φ35.0(胴径×高さ×内径)
容量(mL)
広口250
表面
SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
アズワン品番
7-2103-16
キャップ外径(Φmm)
Φ50