曜日別特売

【クリーンパック品】食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
アズワン品番65-0262-37-23
65-0262-37-23
65-0262-29-23
65-0262-30-23
65-0262-31-23
65-0262-32-23
65-0262-33-23
65-0262-34-23
65-0262-35-23
65-0262-36-23
65-0262-38-23
65-0262-39-23
65-0262-40-23
65-0262-41-23
65-0262-42-23
65-0262-43-23
65-0262-44-23
65-0262-45-23
65-0262-46-23
65-0262-47-23
65-0262-48-23
65-0262-49-23
内容量1枚注文コード03022919品番-
参考基準価格(税別)¥26,650販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

目開き
710
アズワン品番
65-0262-37-23
開口率(%)
55%
糸径(μ)
Φ250
仕様
※26.4メッシュ
サイズ
幅1270×長さ1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする