ボルトスライダー S-260

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03023036 品番 S-260-5
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

容量(kVA)1.0 最大電流(A)5 仕様電圧計なし TGK品番938-64-22-25 質量(kg)7 寸法A(mm)188 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)Φ162 出力電圧(V)0〜260 寸法C(mm)168 入力電圧(V)単相200 分解能0.7V 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 相数単線2線 発熱量(kcal/h)43 周囲湿度(%RH)35〜85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0〜40 端子M6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03023045
2017-11-28
用途:
車えびの水揚げ
株式会社海老の宮川 様 (卸売・小売業)

使用する電圧の範囲が、狭いので
その部分の磨耗が激しくて長持ちしない。
解決する手段は、ないでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
03023045
2015-11-22
用途:
現場でLED制御電源の昇圧

安定して使えそうで満足です。会社でチャックしたところ 275Vまであげられました。必要になれなば又購入します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする