※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトスライダー S-260

(2件のレビュー)
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03023072 品番 S-260-30
参考基準価格(税別)¥217,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

容量(kVA)6.0 最大電流(A)30 仕様電圧計なし、キャスター付き TGK品番938-64-22-29 トラスコ品番850-0566 質量(kg)40 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 出力電圧(V)0〜260 入力電圧(V)単相200 分解能0.7V 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 相数単線2線 発熱量(kcal/h)259 周囲湿度(%RH)35〜85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 寸法(縦×横×高さ)(mm)348×348×519 周囲温度(℃)0〜40 入出力端子M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03023045
2017-11-28
用途:
車えびの水揚げ
株式会社海老の宮川 様 (卸売・小売業)

使用する電圧の範囲が、狭いので
その部分の磨耗が激しくて長持ちしない。
解決する手段は、ないでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
03023045
2015-11-22
用途:
現場でLED制御電源の昇圧

安定して使えそうで満足です。会社でチャックしたところ 275Vまであげられました。必要になれなば又購入します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする