tantore
【クリーンパック品】フッ素樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
150
25
60
80
100
150
目開き(μm)
134
134
144
174
204
238
313
766
線径(μm)
35
35
50
80
110
250
()80
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03026742
品番
-
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ
150
アズワン品番
64-9636-95-23
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
サイズ
900×1000