真空ポンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03027591
品番
VACSTAR lite
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

VACSTAR liteは、ドライ真空およびオイルフリー真空アプリケーションに汎用的に使用できる、速度制御式2シリンダー真空ポンプです。
耐薬品性メンブレンと9 mbarの到達真空圧を備えたこの真空ポンプは、実験室におけるほぼすべての標準的な真空アプリケーションに適しています。
ロータリーエバポレーター、実験用リアクター、恒温槽、遠心分離機などの実験装置、そして従来のシュレンクラインや標準的なろ過システムでの使用に適化されているVACSTAR liteは、高い運転効率と柔軟性を提供します。
堅牢な設計により、最小限のメンテナンスで長期的な信頼性を確保し、標準的な実験室プロセスに適した周辺機器です。

仕様
吸引レベル:2、限界圧:9 mbar(ガス安定器無)
接続口径
吸圧・吐圧:8
質量(kg)
8.5
回転数
285 - 1100 rpm
ポンプ速度/出力
1 m3/h(50/60Hz)、最大:16.67 l/min(50/60Hz)
シリンダー
2
アズワン品番
60-9608-29
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×292×280 mm
入力圧力(MPa)
10 - 1030 mbar

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする