tantore
【クリーンパック品】ガラス繊維メッシュ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
19/18
19/18
10.5
14
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03028476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,390
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ
19/18
サイズ(mm)
1000×1000
アズワン品番
64-9637-16-23
目開き(mm)
約0.5
仕様
※目ズレ防止剤としてシランカップリング剤を用いているため、200を超えた時点で1度だけ白い煙が出ます。
耐熱温度(℃)
800
注意
※目ズレ防止剤としてシランカップリング剤を用いているため、200℃を超えた時点で1度だけ白い煙が出ます。