曜日別特売

【クリーンパック品】ガラス繊維メッシュ

【クリーンパック品】ガラス繊維メッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※目ズレ防止剤としてシランカップリング剤を用いているため、200を超えた時点で1度だけ白い煙が出ます。
耐熱温度(℃)
800
内容量
1枚
注意
※目ズレ防止剤としてシランカップリング剤を用いているため、200℃を超えた時点で1度だけ白い煙が出ます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
サイズ(mm)
アズワン品番
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03028476-19/181000×100064-9637-16-23約0.5
¥28,390
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
03031459-10.51150×100064-9637-18-23約1.8
¥28,390
¥26,980
¥29,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
03039500-141000×100064-9637-17-23約1
¥28,390
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする