代表画像

ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03029191 品番 PCHLS 0810-17
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

5コーナー使いペンタカットチップ用です。

用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。 トラスコ品番240-8722 幅(mm)8 全長(mm)120 高さ(mm)8 適合チップPENTA 17-P/NP/EL/MT/WT-LS 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする