代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03029200
品番
PCHRS 0810-17
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途
溝入れ・突っ切り・横引き加工用。
トラスコ品番
239-1093
幅(mm)
8
全長(mm)
120
高さ(mm)
10
適合チップ
PENTA 17-P/NP/ER/MT/WT-RS
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応