tantore
【クリーンパック品】樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
32
25/30
12
16
20
24
32
50
60
目開き(μm)
540
766/597
273
320
358
540
810
960
1200
1620
線径(μm)
250
150
180
250
290
390
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03029271
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
サイズ
900×1000
メッシュ
32
アズワン品番
64-9637-10-23
線径(μm)
250
開口率(%)
46.9
目開き(μm)
540