曜日別特売

【クリーンパック品】ネトロンシート産業用 HD

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
アズワン品番64-4314-26-23
内容量1枚注文コード03030592品番-
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
破れにくく充分な弾力性があります。錆びない。軽い。目崩れしにくい。耐薬品性に優れる。対候性がある。耐寒性がある。

サイズ
幅910×長さ1
寸法
網目の大きさ:2×2
アズワン品番
64-4314-26-23
開口率(%)
50%
主材質
HD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする