KN-103 OILフィルター KN-103 K&N 03031397

KN-103 OILフィルター KN-103 K&N 03031397
KN-103 OILフィルター KN-103 K&N 03031397
KN-103 OILフィルター KN-103 K&N 03031397
KN-103 OILフィルター KN-103 K&N 03031397
KN-103 OILフィルター KN-103 K&N 03031397
KN-103 OILフィルター KN-103 K&N 03031397
KN-103 OILフィルター KN-103 K&N 03031397

OILフィルター KN-103

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード03031397品番KN-103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:KN-103
K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。
販売備考:純正互換品番 ホンダ:15410KYJ902
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR300R 19-22
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22
ホンダ[HONDA] CB250R 19-22
ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 17-21
ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 17-21
ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-22
ホンダ[HONDA] CRF300L 17-21
ホンダ[HONDA] CRF300RALLY 17-21
タイプ:内蔵タイプ
色[カラー]:レッド
材質[素材]:セルローズ
対応純正番号:Honda 15410KYJ902
内容量[数量]:1
商品区分:オイルフィルター

材質セルローズレッド区分商品区分:オイルフィルタータイプ内蔵タイプ番号対応純正番号:Honda 15410KYJ902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする