曜日別特売

【クリーンパック品】ガラス繊維メッシュ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
メッシュ10.5
内容量1枚注文コード03031459品番-
参考基準価格(税別)¥28,390販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

メッシュ
10.5
サイズ(mm)
1150×1000
アズワン品番
64-9637-18-23
目開き(mm)
約1.8
仕様
※目ズレ防止剤としてシランカップリング剤を用いているため、200を超えた時点で1度だけ白い煙が出ます。
耐熱温度(℃)
800
注意
※目ズレ防止剤としてシランカップリング剤を用いているため、200℃を超えた時点で1度だけ白い煙が出ます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする