tantore
【クリーンパック品】ナイロン製プランクトンネット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き
12
12
12
1800
1250
830
355
85
55
15
150
400
660
20
600
440
70
1170
75
250
950
30
25
1000
80
1560
500
1
700
50
300
10
940
730
5
1450
100
40
60
900
1920
1320
アズワン品番
64-4308-91-23
64-4308-91-23
64-4308-91-23
64-4309-71-23
64-4309-63-23
64-4309-52-23
64-4309-35-23
64-4309-53-23
64-4309-10-23
64-4308-92-23
64-4309-25-23
64-4309-36-23
64-4309-47-23
64-4308-93-23
64-4309-44-23
64-4309-37-23
64-4309-14-23
64-4309-62-23
64-4309-16-23
64-4309-61-23
64-4309-19-23
64-4309-30-23
64-4309-08-23
64-4309-58-23
64-4309-01-23
64-4308-97-23
64-4309-60-23
64-4309-22-23
64-4309-28-23
64-4309-70-23
64-4309-38-23
64-4308-86-23
64-4309-48-23
64-4309-07-23
64-4309-31-23
64-4308-89-23
64-4309-57-23
64-4308-90-23
64-4309-51-23
64-4308-88-23
64-4309-67-23
64-4309-24-23
64-4309-04-23
64-4309-11-23
64-4309-54-23
64-4309-49-23
64-4309-73-23
64-4309-64-23
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03031739
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,760
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※520/560メッシュ
サイズ
幅1040×長さ1
目開き
12
アズワン品番
64-4308-91-23
開口率(%)
11%
糸径(μ)
30