※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
プラディスク25 AS 0.2μm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50個)
注文コード
03032522
品番
996-40-91-01
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
0.2
滅菌済
○
仕様
残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm
2
・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
TGK品番
996-40-91-01