※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の シリンジフィルター
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50個)
注文コード
03032583
品番
996-40-91-07
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
0.2
仕様
残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm
2
・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製
TGK品番
996-40-91-07
滅菌済
×