tantore
【クリーンパック品】ネトロンシート産業用 HD
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4314-48-23
64-4313-86-23
64-4313-90-23
64-4313-91-23
64-4313-92-23
64-4313-96-23
64-4313-98-23
64-4313-99-23
64-4314-04-23
64-4314-05-23
64-4314-06-23
64-4314-07-23
64-4314-13-23
64-4314-15-23
64-4314-20-23
64-4314-26-23
64-4314-35-23
64-4314-48-23
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03033516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
破れにくく充分な弾力性があります。錆びない。軽い。目崩れしにくい。耐薬品性に優れる。対候性がある。耐寒性がある。
サイズ
幅1240×長さ1
寸法
網目の大きさ:19×19
アズワン品番
64-4314-48-23
開口率(%)
70%
主材質
HD