曜日別特売

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 200mm角

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
アズワン品番65-3695-80-23
内容量1枚注文コード03033866品番-
参考基準価格(税別)¥27,480販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

目開き
15
アズワン品番
65-3695-80-23
開口率(%)
9%
糸径(μ)
31
仕様
※495/546メッシュ
サイズ
幅200×長さ200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする