tantore
【クリーンパック品】樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
50
25/30
12
16
20
24
32
50
60
目開き(μm)
358
766/597
273
320
358
540
810
960
1200
1620
線径(μm)
150
150
180
250
290
390
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03034171
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
サイズ
1000×1000
メッシュ
50
アズワン品番
64-9637-04-23
線径(μm)
150
開口率(%)
50
目開き(μm)
358