曜日別特売

【クリーンパック品】PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
アズワン品番64-4307-26-23
内容量1枚注文コード03034329品番-
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

目開き
273
アズワン品番
64-4307-26-23
開口率(%)
38%
糸径(μ)
150
仕様
※60メッシュ
サイズ
幅1×長さ1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする