tantore
【クリーンパック品】ETFEメッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03036018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ETFE
サイズ
1020×1000
厚さ(μm)
240
メッシュ
80
アズワン品番
64-9637-35-23
開口率(%)
51
目開き(μm)
197
糸径(μ)
120