ラボドライストッカー用 乾燥剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03038389
品番
030068
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

乾燥剤は電子レンジで加熱再生ができます。
吸湿時はピンク色に変化しますので、容易に状況が判別できます。

寸法(mm)
80×68
容量(g)
20
アズワン品番
2-720-11
注意
※1個入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする