tantore
【クリーンパック品】フッ素樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
100
25
60
80
100
150
目開き(μm)
174
134
144
174
204
238
313
766
線径(μm)
80
35
50
80
110
250
()80
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03039509
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ
100
アズワン品番
64-9636-97-23
線径(μm)
80
開口率(%)
46.9
目開き(μm)
174
サイズ
900×1000