アズワン
SCC 細口洗浄瓶 純水洗浄処理済み
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1本)
容量(mL)
100
注文コード
03042047
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様
細口
材質
PFA
容量(mL)
100
表面
SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
アズワン品番
7-2106-15