アズワン
PUコート導電手袋 指先コート G202シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
03046387
品番
G202-24B
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
全長(mm)
約220
サイズ
L
色(手首部)
グレー
アズワン品番
2-8294-21
材質
繊維部/ナイロン(カーボン導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン
表面抵抗
≦10^9/□