tantore
【クリーンパック品】PTFE60メッシュ 目開き263μm
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-43-23
64-4307-40-23
64-4307-42-23
64-4307-41-23
64-4307-43-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03046649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
300×300
アズワン品番
64-4307-43-23
仕様
※60メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
263
線径(μm)
160
開口率(%)
38.70%