曜日別特売

【クリーンパック品】樹脂メッシュ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
メッシュ50
目開き(μm)320
線径(μm)180
内容量1枚注文コード03046762品番-
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
サイズ
900×1000
メッシュ
50
アズワン品番
64-9637-11-23
線径(μm)
180
開口率(%)
40.9
目開き(μm)
320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする