tantore
【クリーンパック品】PTFE30メッシュ 目開き647μm
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-32-23
64-4307-30-23
64-4307-31-23
64-4307-32-23
64-4307-33-23
64-4307-34-23
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03047796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥143,960
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
1×1
アズワン品番
64-4307-32-23
仕様
※30メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
647
線径(μm)
200
開口率(%)
58.30%