tantore
【クリーンパック品】ポリプロピレン 交点融着 幅1m×長さ1m
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4316-22-23
64-4316-22-23
64-4316-23-23
64-4316-24-23
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03049851
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
目開き
370
アズワン品番
64-4316-22-23
開口率(%)
53%
糸径(μ)
136
仕様
※50メッシュ
サイズ
幅1×長さ1