tantore
【検査報告書付】サラン(R)スクリーン 平織
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
60
20
24
32
42
50
60
目開き(mm)
0.26
0.26
0.32
0.35
0.42
0.54
0.81
0.82
0.98
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
03055049
品番
B-60
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。吸水性がほとんどないため、ろ過布は水切れやケーク離れが良いです。
色
黒色
寸法(幅Wmm×長さLm)
920×最大10
メッシュ
60
アズワン品番
4-2407-10-22
線径(mm)
0.16
材質
サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
開口率(%)
39.3
目開き(mm)
0.26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000