曜日別特売

【検査報告書付】サラン(R)スクリーン 平織

【検査報告書付】サラン(R)スクリーン 平織 - tantore

サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。吸水性がほとんどないため、ろ過布は水切れやケーク離れが良いです。

材質
サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
内容量
1枚(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
メッシュ
色
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法(幅Wmm×長さLm)
メッシュ
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03055049B-60黒色920×最大10604-2407-10-220.16
¥26,200
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056449N-24ナチュラル920×最大10244-2407-04-220.25
¥23,100
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056702N-20ナチュラル1050×最大10204-2407-03-220.29
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058120B-42黒色920×最大10424-2407-08-220.18
¥25,000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059581B-24黒色920×最大10244-2407-07-220.24
¥26,100
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071140N-32ナチュラル920×最大10324-2407-05-220.25
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073328B-50黒色920×最大10504-2407-09-220.16
¥26,200
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074606N-50ナチュラル920×最大10504-2407-06-220.18
¥26,200
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする